Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 extra tief ELORA-791LT 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll extra tief ELORA-792LT-24 mm
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 Zoll extra tief ELORA-792LT-24 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0791020245100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0791020245100
EAN/GTIN:
     4022989068464
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Besonders geeignet für tief liegende Muttern und Schrauben ist der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4 extra tief ELORA-792LT.

Produktbeschreibung:

  • passend für Außen-Sechskantschraubenli>für Maschinenschrauber nach DIN 3129/ ISO 2725
  • mit Sechskant-Schlüsselweite
  • extra lang
  • Antriebsvierkant nach DIN 3121/ ISO 1174
  • Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Sicherungsstift: 7913-37
  • Sicherungsring: 7914-36
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
685 g
Länge:
100 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Schlüsselweite:
24 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
226
€ 8,00*
ab € 19,75*
€ 27,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,24*
€ 32,63*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7914000285100
ab € 1,14*
Zubehör
Elora
7914000365100
ab € 1,60*
Zubehör
Elora
7914000465100
ab € 1,64*
Zubehör
Elora
7913000295100
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
7913000375100
ab € 1,26*
Zubehör
Elora
7913000455100
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.