Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4, Innen-Sechskant, ELORA-791IN 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4 Zoll, Innen-Sechskant, ELORA-791IN-10 mm
Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4 Zoll, Innen-Sechskant, ELORA-791IN-10 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0791010105100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0791010105100
EAN/GTIN:
     4022989109594
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensec...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Der Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/4" ELORA-791IN ist passend für Innen-Sechskantschrauben und für Maschinenschrauber.

Produktbeschreibung:

  • mit auswechselbaren Klingen
  • Sonderstahl, phosphatiert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-H 20
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
260 g
Länge:
67 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Schlüsselweite:
10 mm
Typ:
Schraubendreher-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0790010505100
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.