Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 extra tief ELORA-790LT 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll extra tief ELORA-790-LT 20 mm
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll extra tief ELORA-790-LT 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0790020205100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790020205100
EAN/GTIN:
     4022989068006
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Für Maschinenschrauber ist der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 extra tief ELORA-790LT bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • Sonderstahl, phosphatiert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
  • Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar
  • bis Schlüsselweite 14 mm: Sicherungsstift: 7903-20 und Sicherungsring: 7904-20
  • ab Schlüsselweite 16 mm: Sicherungsstift: 7903-25 und Sicherungsring: 7904-24
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
260 g
Länge:
85 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Schlüsselweite:
20 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
1
€ 8,00*
ab € 10,40*
€ 14,99*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 17,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,94*
Zubehör
Elora
7904000205100
ab € 0,98*
Zubehör
Elora
7904000245100
ab € 1,13*
Zubehör
Elora
7904000305100
ab € 1,06*
Zubehör
Elora
7903000205100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000255100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000305100
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.