Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 TORX® ELORA-790TX-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll TORX® ELORA-790TX-60
Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll TORX® ELORA-790TX-60
Artikel-Nr.:
     415-elo0790015605100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790015605100
EAN/GTIN:
     4022989096191
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Passend für Innen-Torx-Schrauben und für Maschinenschrauber ist der Impact-Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" ELORA-790TX.

Produktbeschreibung:

  • mit auswechselbaren Klingen
  • für Maschinenschrauber
  • Sonderstahl, brüniert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
  • bis Größe T55: Sicherungsstift: 7903-20 und Sicherungsring: 7904-20
  • ab Größe T60: Sicherungsstift: 7903-25 und Sicherungsring: 7904-24
  • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
170 g
Größe:
Tx 60
Länge:
60 mm
Norm ISO:
ISO 1174
Typ:
Schraubendreher-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0790015305100
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.