Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 3/8, Sechskant ELORA-789-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftschrauber-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant ELORA-789-15 mm
Kraftschrauber-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant ELORA-789-15 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0789001505100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0789001505100
EAN/GTIN:
     4022989067535
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Für Maschinenschrauber ist Kraftschrauber-Einsatz 3/8, Sechskant ELORA-789 zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Sonderstahl, phosphatiert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-G 10, ISO 1174
  • Ausführung nach DIN 3129
  • Sicherungsstift: 7893-15
  • Sicherungsring: 7894-15
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
58 g
Länge:
32 mm
Norm ISO:
ISO 2725-2
Schlüsselweite:
15 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
1
€ 8,00*
ab € 4,63*
€ 6,71*
Lager 415
unbekannt
3
€ 19,95*
ab € 4,99*
€ 8,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7894000155100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7894000185100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7894000205100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7893000155100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7893000185100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7893000215100
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.