Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2, extra tief, Sechskant, ELORA-771-LT 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll, extra tief, Sechskant, ELORA-771-LT 22 mm
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll, extra tief, Sechskant, ELORA-771-LT 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0771032201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771032201000
EAN/GTIN:
     4022989064640
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2" sw...

Der Steckschlüssel-Einsatz 1/2", extra tief, Sechskant, ELORA-771-LT ist besonders geeignet für tief liegende Muttern auf langen Gewindebolzen.

Produktbeschreibung:

  • warm geschmiedet
  • verchromt, poliert
  • gerändelt
  • ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
  • Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Ausführung nach DIN 3124
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Gewicht:
190 g
Länge:
80 mm
Norm ISO:
ISO 2725-1
Schlüsselweite:
22 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
214
1
€ 8,00*
ab € 11,77*
€ 16,80*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,74*
€ 19,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.