Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Sechskant ELORA-771-LM 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant ELORA-771-LM 16 mm
Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant ELORA-771-LM 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0771000162000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0771000162000
EAN/GTIN:
     4022989063841
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2

Handwerker schätzen die grundsolide Verarbeitungsqualität der Steckschlüssel, die auch bei hoher Belastung beispielhafte Langlebigkeit gewährleistet.

Produktbeschreibung:

  • warm geschmiedet
  • verchromt, poliert
  • gerändelt
  • ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
  • Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Ausführung nach DIN 3124
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Gewicht:
66 g
Länge:
40 mm
Norm ISO:
ISO 2725-1
Schlüsselweite:
16 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
1
€ 8,00*
ab € 4,09*
€ 5,96*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 7,12*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,75*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.