Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0770003002000 Herst.-Nr.: 0770003002000 EAN/GTIN: 4022989057246 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verchromt
- ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
- Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- Ausführung nach DIN 3122
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/2 Zoll Vierkant | Gewicht: | 445 g | Länge: | 300 mm | Norm ISO: | ISO 3315 | Typ: | Quergriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstift, Elofort, Elora, Festgriff, Gelenkgriff, Steckgriff, Stufendrehstift, T-Griff, VDE-T-Griff |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 11,47* | € 16,52* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,42* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|