| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0468000002000 Herst.-Nr.: 0468000002000 EAN/GTIN: 4022989109983 |
| |
|
| | |
| Zum Schneiden für ein- und mehrdrahtige Leiter mit 1,5 und 2,5 mm² und für mittelharten Draht, Stahldraht ist der Abisolierer-Seitenschneider ELORA-468-BI bestens geeignet. Produktbeschreibung: - mit Doppelfunktion (Schneiden und Abisolieren)
- ovaler Kopf
- maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
- Schneidenhärte: 63-65 HRC
- rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- verchromt, poliert
- ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
- Zugfestigkeit: 1600 N/mm²
- für weichen Draht bis Ø: 2,8 mm
- für mittelharten Draht bis Ø: 2,0 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 190 g | Länge: | 160 mm | Typ: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, abisolierer, Abisolierer-Seitenschneider, Elofort, Elora, ESD-Seitenschneider, Kraft-Seitenschneider, Universal-Seitenschneider, VDE-Kraft-Seitenschneider, VDE-Universal-Seitenschneider, Zangen |
| | |
| |