Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0281000501000 Herst.-Nr.: 0281000501000 EAN/GTIN: 4022989635895 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ausführung mit präziser Metallführung und 9 mm breiter, eisgehärteter Klinge
- automatisch arretierende Sicherheitsverriegelung
- Kunststoffgriff
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 190 g | Klingenbreite: | 9 mm | Länge: | 135 mm | Typ: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Elora, Ersatzklingen, Hakenklingen, Messer, Trapezklingen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,94* | € 4,70* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 19,95* | ab € 3,15* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|