Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0281000201000 Herst.-Nr.: 0281000201000 EAN/GTIN: 4022989635864 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit 3-fach verstellbarer Schnitttiefe
- Trapezklinge vollständig im Griff versenkbar
- schwere Ausführung mit schwarzem Heft und Klingenmagazin
- Heft aus Alu-Druckguss
- Ersatzklingen siehe ELORA Nr. 281TK-52 und 281HK-52
Lieferumfang: - 1 Trapezklinge ELORA-Nr. 281-TK 52
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 g | Länge: | 160 mm | Typ: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,37* | € 8,06* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 5,78* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|