Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber ELORA-264-120 x 12 x 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchtreiber ELORA-264-120 x 12 x 2,0 mm
Durchtreiber ELORA-264-120 x 12 x 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0264012126020
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0264012126020
EAN/GTIN:
     4022989043294
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Produktbeschreibung:

  • komplett durchgehärtet und angelassen
  • Schlagkopf induktiv angelassen
  • Arbeitsseite geschliffen und geölt
  • Schaft schwarz lackiert
  • ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 45CrMoV7 / 1.2328
  • nach DIN 6458
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Gewicht:
86 g
Länge:
120 mm
Typ:
Durchtreiber
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120mm, durchschläger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
1
€ 8,00*
ab € 1,93*
€ 2,88*
Lager 415
unbekannt
7
€ 19,95*
ab € 2,06*
€ 3,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 24,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0267000017000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000027000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000067000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000037000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000077000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000047000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000057000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000087000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000097000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000107000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000117000
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.