Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0259000606000 Herst.-Nr.: 0259000606000 EAN/GTIN: 4022989136385 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - komplett durchgehärtet und angelassen
- Schlagkopf induktiv angelassen
- Arbeitsseite geschliffen und geölt
- Schaft schwarz lackiert
- ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6 mm | Gewicht: | 150 g | Länge: | 200 mm | Typ: | Durchtreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,46* | € 13,66* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 10,18* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|