Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0236000192000 Herst.-Nr.: 236000192000 EAN/GTIN: 4022989115304 |
| |
|
| | |
| Für Arbeiten im Motorraum und sonstigen schwer zugänglichen Stellen ist der T-Gelenkschlüssel ELORA-236-LM bestens geeignet. Produktbeschreibung: - lange Ausführung
- fest montierter Einsatz und beweglichem Quergriff
- 3/8"-Innenvierkant auf der T-Griffseite
- Chrom-Vanadium, verchromt 31CrV3, W-Nr. 1.2208
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Länge: | 500 mm | Schlüsselweite: | 19 mm | Typ: | 6-kant Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 16,79* | € 23,68* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 17,99* | € 28,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|