Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0120022241000 Herst.-Nr.: 0120022241000 EAN/GTIN: 4022989023951 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüssel von ELORA zeichnen sich beispielsweise durch höchste Stabilität und Biegefestigkeit aus. Dank ausgewählter Rohmaterialien, bewährter Fertigungsverfahren und strenger Qualitätskontrollen halten ELORA-Schraubenschlüssel den üblichen Belastungen des alltäglichen Gebrauchs stand. Produktbeschreibung: - flache und gerade Ausführung
- dünnwandige Ringe
- matt verchromt
- ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Länge: | 215 mm | Norm ISO: | ISO 3318 | Schlüsselweite: | 22 x 24 mm | Typ: | Doppelringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 10,86* | € 15,75* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 11,69* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|