Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0117000171000 Herst.-Nr.: 0117000171000 EAN/GTIN: 4022989115090 |
| |
|
| | |
| Für schwer zugängliche Hydraulik-, Pneumatik- und sonstige Schraubverbindungen ist der Ring-Ratschenschlüssel aufklappbar ELORA-117 zu verwenden. Produktbeschreibung: - verchromt
- Kopf brüniert
- aufklappbar
- kleinster Schwenkwinkel 30°
- aus Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 148 g | Länge: | 210 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Typ: | Ratschen-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 20,46* | € 28,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,25* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|