Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel gekröpft ELORA-115G 21 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenringschlüssel gekröpft ELORA-115G-21 x 22 mm
Ratschenringschlüssel gekröpft ELORA-115G-21 x 22 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0115321221000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0115321221000
EAN/GTIN:
     4022989095637
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Der Ratschenringschlüssel gekröpft ELORA-115G ist für Rechts- und Linksgang, durch Wenden des Schlüssels, zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • verchromt, poliert
  • aus Spezialstahl
  • umschaltbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
236 g
Länge:
232 mm
Schlüsselweite:
21 x 22 mm
Typ:
Ratschen-Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
€ 8,00*
ab € 28,29*
€ 38,14*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,36*
€ 45,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,85*
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,67*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,62*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,88*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.