Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenringschlüssel gerade ELORA-115 14 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenringschlüssel gerade ELORA-115-14 x 15 mm
Ratschenringschlüssel gerade ELORA-115-14 x 15 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0115014151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0115014151000
EAN/GTIN:
     4022989368588
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Der Ratschenringschlüssel gerade ELORA-115 ist für Rechts- und Linksgang, durch Wenden des Schlüssels, zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • verchromt, poliert
  • aus Spezialstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Länge:
179 mm
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Typ:
Ratschen-Ringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 8,00*
ab € 21,73*
€ 30,35*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,32*
€ 35,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0118000041000
ab € 4,85*
Zubehör
Elora
0118000011000
ab € 2,64*
Zubehör
Elora
0118000021000
ab € 3,61*
Zubehör
Elora
0118000031000
ab € 3,88*
Zubehör
Elora
0118530041000
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.