Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0110010111000 Herst.-Nr.: 0110010111000 EAN/GTIN: 4022989021308 |
| |
|
| | |
| Der Doppelringschlüssel ELORA-110 minimiert das Vertetzungsrisiko durch seine Bruch- und Splitterfestigkeit. Produktbeschreibung: - tief gekröpft
- mit dünnwandigen Ringen
- matt verchromt
- Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
- Ausführung nach DIN 838
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 86 g | Länge: | 200 mm | Norm ISO: | ISO 3318 | Schlüsselweite: | 10 x 11 mm | Typ: | Doppelringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,83* | € 9,96* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 19,95* | ab € 7,58* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|