Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ELORA-110 7 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel ELORA-110 7 x 9 mm
Doppelringschlüssel ELORA-110 7 x 9 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0110007091000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0110007091000
EAN/GTIN:
     4022989021247
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Der Doppelringschlüssel ELORA-110 minimiert das Vertetzungsrisiko durch seine Bruch- und Splitterfestigkeit.

Produktbeschreibung:

  • tief gekröpft
  • mit dünnwandigen Ringen
  • matt verchromt
  • Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
  • Ausführung nach DIN 838
Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Länge:
185 mm
Norm ISO:
ISO 3318
Schlüsselweite:
7 x 9 mm
Typ:
Doppelringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: elora doppelringschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228
1
€ 8,00*
ab € 6,29*
€ 9,16*
Lager 415
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 6,97*
€ 11,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.