Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0088000171000 Herst.-Nr.: 0088000171000 EAN/GTIN: 4022989017936 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüssel von ELORA zeichnen sich beispielsweise durch höchste Stabilität und Biegefestigkeit aus. Dank ausgewählter Rohmaterialien, bewährter Fertigungsverfahren und strenger Qualitätskontrollen halten ELORA-Schraubenschlüssel den üblichen Belastungen des alltäglichen Gebrauchs stand. Produktbeschreibung: - gerade, stahlgrau
- mit Aufhängeloch
- gestrahlt
- Vergütungsstahl C35
- Ausführung nach DIN 3111
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g | Länge: | 155 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | Typ: | Einringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 17,14* | € 24,01* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,34* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|