Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Bit 1/4 Elofort 20-3, PH 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bits 1/4"
Bits 1/4"
6-3
Detail
Schlitz
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0020000031000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0020000031000
EAN/GTIN:
     4022989009894
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Produktbeschreibung:

  • aus Sonderstahl
  • geprüft nach Antrieb nach DIN 3126 Form C 6,3
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
5 g
Größe:
PH 3
Länge:
25 mm
Norm ISO:
ISO 1173
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), bits ph 12x25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3455
1
€ 8,00*
ab € 0,56*
€ 0,94*
Lager 415
unbekannt
23
€ 19,95*
ab € 0,60*
€ 0,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 23 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 46 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 69 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 92 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 115 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 23 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0023000026000
ab € 2,59*
Zubehör
Elora
0023000016000
ab € 5,62*
Zubehör
Elora
0023000036000
ab € 12,18*
Zubehör
Elora
0023000056000
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.