Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0013000057000 Herst.-Nr.: 0013000057000 EAN/GTIN: 4022989127567 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Klingen aus Sonderstahl
Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll | Gewicht: | 12 g | Größe: | XZN 5 | Länge: | 32 mm | Typ: | Schraubendreher-Einsatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,98* | € 1,54* | | | | Lager 415 | | | | 13 | | € 19,95* | ab € 1,04* | € 1,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 21,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|