Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatznadeln 4 x 180 mm, 35 Stück für EPS 242


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatznadeln zu Nadelentroster EPS 242 3x180 mm, 49 Stück
Ersatznadeln zu Nadelentroster EPS 242 3x180 mm, 49 Stück
Artikel-Nr.:
     415-elmag44827
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44827
EAN/GTIN:
     9004853448270
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nadelabklopfer-Ersatznadeln
Nadelentroster-Ersatznadeln
nadelentroster ersatznadeln

Ersatznadeln 180 mm für Druckluft-Nadelentroster

Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge:
180 mm
passend für:
EPS 242
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Druckluft, Druckluft-Drehgelenk, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Ersatznadeln, Nadelhalter, Nadeltroster, Nadeltrostervorsatz, Zuluftschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,01*
€ 53,68*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,38*
€ 54,08*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,81*
€ 57,95*
Lager 415
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 44,88*
€ 61,41*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 64,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 122,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,05*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,12*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,49*
Zubehör
ELMAG
43824
ab € 410,41*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,48*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,24*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,10*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,21*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,86*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.