Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-10, ohne Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-10, ohne Schlauch
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 540-10, ohne Schlauch
Artikel-Nr.:
     415-elmag44007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44007
EAN/GTIN:
     9004853440076
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Einsatzgebiet:

  • Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
  • Betrieb von Druckluftwerkzeugen
  • Montagebetrieb, Industrie
  • Baugewerbe

Technische Daten Schlauchdimensionen:

  • elmag44007 ohne Schlauch
  • elmag43405 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 15 m
  • elmag43000 3/4", 19 x 26,5 mm, AG 3/4", 20 m
  • elmag43001 1", 19 x 26,5 mm, AG 1", 20 m
  • elmag43406 ohne Schlauch
  • elmag43004 1/2", 12,7 x 20 mm, AG 1/2", 20 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schlauch
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: elmag schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,73*
€ 737,34*
€ 4,90*
ab € 649,96*
€ 737,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,58*
€ 759,30*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,68*
€ 838,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,71*
€ 998,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,29*
€ 970,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 794,92*
€ 945,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,77*
€ 888,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,49*
€ 821,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,68*
€ 799,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43414
ab € 291,45*
Ähnlich
ELMAG
43008
ab € 380,90*
Ähnlich
ELMAG
43404
ab € 462,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.