Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '270/10' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '270/10' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '270/10' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-43414
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43414
EAN/GTIN:
     9004853434143
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 3/8'
    Anschluss Ausgang:
    IG 3/8'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft<br/>- Betrieb von D
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 292,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 346,14*
    € 411,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 343,61*
    € 408,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 332,72*
    € 395,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 309,81*
    € 368,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 292,48*
    € 348,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.