Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/10' für Druckluft u. Wasser 70°C, 20bar 'ohne Schlauch' (auch für Benzin, Diesel, Kerosin geeignet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/10' - ohne Schlauch
INDUSTRIE Schlauchaufroller '540/10' - ohne Schlauch
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-44007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44007
EAN/GTIN:
     9004853440076
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Max. Arbeitsdruck:
    20 bar
    Anschluss Eingang:
    IG 1'
    Anschluss Ausgang:
    IG 1'
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    ELMAG-Aufroller:
    Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktis
    Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung:
    ATEX steht für 'ATmosphére EXplosible' und ist die Kurzbezei
    Ausführung::
    - Trommel/Halterung: Lackierter Stahl<br/>- Drehgelenk: Mess
    Einsatzgebiet::
    - Landwirtschaft, Baugewerbe, Werkstätten, Flughäfen<br/>- B
    Serienmäßig::
    - schwenkbare Konsole 40° links/rechts (ausgenommen Serie 56
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 643,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 727,43*
    € 865,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 718,49*
    € 855,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 687,26*
    € 817,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 668,69*
    € 795,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 643,30*
    € 765,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    43414
    ab € 292,54*
    Ähnlich
    ELMAG
    43008
    ab € 380,06*
    Ähnlich
    ELMAG
    43404
    ab € 457,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.