Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Exzenterschleifer EPS 443 ölfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Exzenterschleifer EPS 443 ölfrei
Druckluft-Exzenterschleifer EPS 443 ölfrei
Artikel-Nr.:
     415-elmag43849
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43849
EAN/GTIN:
     9004853438493
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbar zu Holz & Metall
  • auch zu den Betrieb mit ölfreier Druckluft geeignet!
  • stufenlose Drehzahlregelung
  • ergonomischer, rutschfester Composit-Handgriff
  • Sicherheitsschalter mit Automatik-Stopp
  • Schleifteller Ø 150 mm mit 6-fach Lochung
  • rascher Schleifblattwechsel durch Klettaufnahme
  • Anschluss zu externe Staubabsaugung
  • geringe Bauhöhe, nur 85 mm
  • Telleraufnahme: 5/16"
  • Hubhöhe: 5 mm
  • Luftbedarf: 450 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Schalldruckpegel: 78 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
12000 U/min
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
189 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Pistolenschleifer, Druckluft-Schwingschleifer, Druckluft-Winkelschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 223,64*
€ 267,53*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 269,81*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 229,73*
€ 278,87*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 244,24*
€ 289,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,14*
€ 328,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,13*
€ 375,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
43851
ab € 14,78*
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,04*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,09*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 56,72*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,69*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,80*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,21*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,86*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.