Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber EPS 101 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Schlagschrauber EPS 101 C
Druckluft-Schlagschrauber EPS 101 C
Druckluft-Schlagschrauber EPS 101 C - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-elmag43831
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43831
EAN/GTIN:
     9004853438318
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
elmag druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • ideal zu alle KFZ Anwendungen
  • extrem klein & handlich
  • sehr leicht und handlich
  • müheloses Schrauben auf engstem Raum
  • Einhandbedienung zu Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • HDS
  • mehrstufige Leistungsregelung
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Aufnahme: 1/2"
  • Lös-/Anziehmoment: 477 - 434 Nm
  • Luftbedarf: 250 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 6,1 m/s
  • Schalldruckpegel: 100 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
12500 U/min
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
145 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Druckluft-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-SchlagschrauberEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Gewerbe, Handwerk, Industrie, Industrie-Schlagschrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 166,37*
€ 203,35*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 204,99*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 213,43*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 181,45*
€ 219,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 188,16*
€ 251,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,53*
€ 281,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,92*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,44*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 52,33*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,61*
Zubehör
ELMAG
42905
ab € 28,20*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,80*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,11*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.