Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine EPS 301 RL bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bohrmaschine bis 13 mm EPS 301 RL
Druckluft-Bohrmaschine bis 13 mm EPS 301 RL
Druckluft-Bohrmaschine bis 13 mm EPS 301 RL - Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     415-elmag43812
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43812
EAN/GTIN:
     9004853438127
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • zu Montage- und Fertigungsbohrungen
  • ideal auch zu Arbeiten in Feuchträumen und Wartungsgruben
  • Qualitäts-Schnellspannbohrfütter bis 13 mm
  • Rechts- und Linkslauf mittels Umschalter
  • auch als Drehschrauber verwendbar
  • abnehmbarer Seitenhandgriff
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Schnellspannbohrfutter: 1,5-13 mm
  • Luftbedarf: 160 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibratrion: 2,3 m/s
  • Schalldruckpegel: 84 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
400 U/min
Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
1,3 kg
Länge:
228 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Dauereinsatz, Druckluft-BohrmaschineEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Feuchträume, Wartungsgruben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 170,87*
€ 178,91*
1
€ 4,90*
ab € 157,38*
€ 191,93*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 158,76*
€ 193,80*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 161,29*
€ 202,06*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 176,62*
€ 237,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,87*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,15*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,12*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,51*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,25*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,81*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,13*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,88*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.