Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine EPS 310 bis 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 310
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 310
Artikel-Nr.:
     415-elmag43811
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43811
EAN/GTIN:
     9004853438110
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

    li>zu Montage- und Fertigungsbohrungen
  • ideal auch zu Arbeiten in Feuchträumen und Wartungsgruben
  • gerade Bauform zu zugängliche Stellen
  • Zahnkranzbohrfutter (10 mm)
  • Automatikstopp
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Schnellspannbohrfutter: 0-10 mm
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibratrion: 2,1 m/s
  • Schalldruckpegel: 100 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2600 U/min
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
0,91 kg
Länge:
216 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Dauereinsatz, Druckluft-BohrmaschineEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Feuchträume, Wartungsgruben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,61*
€ 110,58*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,39*
€ 111,61*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,26*
€ 116,91*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,06*
€ 118,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,50*
€ 136,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.