Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschine EPS 300 RL bis 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 300 RL
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 300 RL
Druckluft-Bohrmaschine bis 10 mm EPS 300 RL - Frontansicht
Artikel-Nr.:
     415-elmag43810
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43810
EAN/GTIN:
     9004853438103
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • zu Montage- und Fertigungsbohrungen
  • ideal auch zu Arbeiten in Feuchträumen und Wartungsgruben
  • Qualitäts-Schnellspannbhrfutter (10 mm)
  • Einhandbedienung zu Umschaltung Rechts-/Linkslauf
  • auch als Drehschrauber verwendbar
  • kleine, handliche Bauform
  • Abluft durch den Handgriff nach unten
  • Schnellspannbohrfutter: 0-10 mm
  • Luftbedarf: 120 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibratrion: 2,5 m/s
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2000 U/min
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
1,25 kg
Länge:
195 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: Dauereinsatz, Druckluft-BohrmaschineEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Feuchträume, Wartungsgruben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 99,74*
€ 4,90*
ab € 78,74*
€ 99,76*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 80,91*
€ 100,22*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 88,10*
€ 108,64*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 93,73*
€ 127,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,98*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,27*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 55,36*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,06*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 25,01*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,22*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,90*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.