Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-12
Schlauchaufroller INDUSTRIE ATEX 530-12
Artikel-Nr.:
     415-elmag43005
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43005
EAN/GTIN:
     9004853430053
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Robuste und kompakte ELMAG®-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • serienmäßig:schwenkbare Konsole 40° links-rechts
  • serienmäßig: Schlauchzuleitung: 60 cm
  • Trommel/Halterung: lackierter Stahl
  • Drehgelenk: Messing
  • ATEX-Kennzeichnung IIB 2GD c T4 T135°C X
  • zu Wasser (max. 70° C)
  • Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
  • Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
  • Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
  • Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
  • Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
  • LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Einsatzgebiet:

  • Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
  • Betrieb von Druckluftwerkzeugen
  • Montagebetrieb, Industrie
  • Baugewerbe

Technische Daten Schlauchdimensionen:

  • elmag43404 ohne Schlauch
  • elmag43403 1/2", 12,7 x 20 mm, IG 1/2", AG 1/2" - 20 m
  • elmag43405 1/2", 12,7 x 20 mm, IG 1/2", AG 1/2" - 25 m
Weitere Informationen:
Material:
lackierter Stahl
max. Betriebsdruck:
20 bar
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel elmag 25m, schlauch trommel, elmag schlauchabroller, Elmag, flüssigeMedien, gasförmigenMedien, IndustrieAtex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 621,29*
€ 697,47*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 628,72*
€ 703,58*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 648,51*
€ 724,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,90*
€ 747,78*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,17*
€ 799,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,35*
€ 951,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,49*
€ 927,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 760,00*
€ 904,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,41*
€ 852,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,70*
€ 789,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43414
ab € 291,45*
Ähnlich
ELMAG
43008
ab € 380,90*
Ähnlich
ELMAG
43404
ab € 457,90*
Ähnlich
ELMAG
43000
ab € 914,84*
Ähnlich
ELMAG
43004
ab € 926,36*
Ähnlich
ELMAG
43330
ab € 84,49*
Ähnlich
ELMAG
43332
ab € 130,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.