Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschpistole RB 65 maximal 90°C, 24 bar, 100 l/min, IG 1/2' verstellbare Strahlbreite 0°-60° mit drehbarem Anschluss (Innenteile: Messing/AISI 303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschpistole RB 65
Waschpistole RB 65
Artikel-Nr.:
     C6014-43332
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43332
EAN/GTIN:
     9004853433320
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
elmag waschpistole
  • Niederdruckpistole bis max. 24 bar
  • Regelung der Strahlbreite 0-60° durch verstellbare Düse
  • Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit drei Gummischutzringen
  • Schutz vor versehentlicher Betätigung des Hebels
  • Eingang IG 1/2' mit Drehgelenk
  • Innenteile aus Messing / Edelstahl AISI 303 (korrosionsbeständig)
  • Max. Durchflussmenge 100 l/min
  • Max. Betriebstemperatur 90°C
  • Verwendung auch im Lebensmittel- und Hygienebereich möglich
Weitere Informationen:
Niederdruckpistole:
24 bar
Regelung der Strahlstärke:
verstellbare Düse (0-60) °
Kunststoffgehäuse:
schalgfest mit drei Gummischutzringen
Schutz vor versehentlicher Hebelbetätigung:
Ja
Eingang:
IG 1/2 mit Drehgelenk Zoll
Innenteile (Düsen und Federn):
Messing / Edelstahl AlSl 303 (korrosionsbeständig)
Max. Durchflussmenge:
100 l/min
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Einsatzmöglichkeiten:
auch im Lebensmittel- und Hygienebereich
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: hochdruckpistole
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
43330
ab € 85,90*
Ähnlich
ELMAG
43333
ab € 446,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.