Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle mit Außengewinde Ø 3/8 Zoll, Ø 9 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 3-8 Zoll, 9 mm, Messing
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 3-8 Zoll, 9 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42356
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42356
EAN/GTIN:
     9004853423567
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

ELMAG® Fittings sind schraub- oder steckbare Verbindungselemente hoher Fertigungsqualität. Sie ermöglichen einfache Systemerweiterungen, wie z.B. den zusätzlichen Anschluss eines oder mehrerer Werkzeuge oder die Verlängerung von Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Gewinde:
AG Ø 3/8 Zoll
Material:
Messing
Typ:
Tülle
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, schlauchtülle druckluft, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Bau, Druckluft, Druckluftkomponenten, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Kupplung, Montage, Schlauchverbindungsroh, Sicherheits-Entlüftungskupplung, Stahlkupplung, Stahlstecknippel, Staugschutzkappe, Stecknippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,30*
€ 3,37*
1
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 3,48*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 2,97*
€ 4,21*
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42359
ab € 4,09*
Ähnlich
ELMAG
42358
ab € 4,11*
Ähnlich
ELMAG
42350
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42352
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42349
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42357
ab € 2,06*
Ähnlich
ELMAG
42368
ab € 4,09*
Ähnlich
ELMAG
42362
ab € 2,06*
Ähnlich
ELMAG
42372
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.