Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle mit Außengewinde Ø 3/8 Zoll, Ø 6 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 3-8 Zoll, 6 mm, Messing
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 3-8 Zoll, 6 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42354
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42354
EAN/GTIN:
     9004853423543
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

ELMAG® Fittings sind schraub- oder steckbare Verbindungselemente hoher Fertigungsqualität. Sie ermöglichen einfache Systemerweiterungen, wie z.B. den zusätzlichen Anschluss eines oder mehrerer Werkzeuge oder die Verlängerung von Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
AG Ø 3/8 Zoll
Material:
Messing
Typ:
Tülle
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, schlauchtülle druckluft, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Bau, Druckluft, Druckluftkomponenten, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Kupplung, Montage, Schlauchverbindungsroh, Sicherheits-Entlüftungskupplung, Stahlkupplung, Stahlstecknippel, Staugschutzkappe, Stecknippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 4,23*
1
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 4,24*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,28*
5 Tage
10
2
€ 6,99*
ab € 6,47*
€ 8,98*
4 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42349
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42360
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.