Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle mit Außengewinde Ø 1/4 Zoll, Ø 6 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/4 Zoll, 6 mm, Messing
Schlauchtülle mit Außengewinde AG 1/4 Zoll, 6 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42350
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42350
EAN/GTIN:
     9004853423505
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

ELMAG® Fittings sind schraub- oder steckbare Verbindungselemente hoher Fertigungsqualität. Sie ermöglichen einfache Systemerweiterungen, wie z.B. den zusätzlichen Anschluss eines oder mehrerer Werkzeuge oder die Verlängerung von Schläuchen.

Produktbeschreibung:

  • mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
AG Ø 1/4 Zoll
Material:
Messing
Typ:
Tülle
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", druckluft schlauchtülle, druckluft schlauchtülle 1/4", 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Bau, Druckluft, Druckluftkomponenten, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Heimwerker, Kupplung, Montage, Schlauchverbindungsroh, Sicherheits-Entlüftungskupplung, Stahlkupplung, Stahlstecknippel, Staugschutzkappe, Stecknippel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,63*
3 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,66*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,04*
€ 2,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,10*
Lager 415
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42359
ab € 4,10*
Ähnlich
ELMAG
42358
ab € 4,11*
Ähnlich
ELMAG
42352
ab € 1,79*
Ähnlich
ELMAG
42349
ab € 1,80*
Ähnlich
ELMAG
42357
ab € 2,07*
Ähnlich
ELMAG
42356
ab € 2,07*
Ähnlich
ELMAG
42368
ab € 4,11*
Ähnlich
ELMAG
42360
ab € 2,52*
Ähnlich
ELMAG
42362
ab € 2,07*
Ähnlich
ELMAG
42372
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.