Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm, Messing
Kupplung mit Schlauchtülle 9 mm, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag42318
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42318
EAN/GTIN:
     9004853423185
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Produktbeschreibung:

  • mit Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Länge:
57 mm
Material:
Messing
Schlüsselweite:
21 mm
Typ:
Kupplung
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung elmag, 2-fach-Verteiler, 3-fach-Verteiler, Doppelnippel, Elmag, Gummipuffer, Kupplung, Mini-Kupplung, Schlauchtülle, Schlauchverbindungsrohr, Stecknippel, Stecktülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,47*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,18*
€ 7,55*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 8,43*
2 Tage
214
1
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,01*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42316
ab € 4,81*
Ähnlich
ELMAG
46017
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.