Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42276 Herst.-Nr.: 42276 EAN/GTIN: 9004853422768 |
| | |
|
| | |
| ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS sind automatische Kabelaufroller mit der Extra-Lauflänge: Ideale, robuste Geräte in Top-Design zu Werkshallen, Baustellen und große Gärten. Produktbeschreibung: - mit TÜV- und GS-Prüfung
- robust, Top-Design
- schlagfestes Gehäuse
- exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- schwenkbares, zweifach gelagertes Gehäuse
- mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
- Kabelqualität: H07RN-F
- Kabeldimension: 3 x 2,5 mm²
- Kabellänge: 20 m
- Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
- Belastbarkeit aufgerollt: 1600 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 3500 Watt
Weitere Informationen: | | Breite: | 195 mm | Gewicht: | 9,2 kg | Höhe: | 361 mm | Länge: | 450 mm | Schutzklasse: | IP 24 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kabelaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, MajorPlus, Mega, RollElectric |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,41* | € 404,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 349,95* | € 408,89* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,26* | € 409,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,95* | € 444,55* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,76* | € 496,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|