Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42179 Herst.-Nr.: 42179 EAN/GTIN: 9004853421792 |
| | |
|
| | |
| Die automatischen Kabelaufroller der Serien ROLL ELECTRIC von ELMAG® sind „Unfallschuz-beauftragte Zoll zu Hobby, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie. Mit einem TOP-PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS ausgestattet, sorgen sie tagtäglich zu eine aufgeräumte Werkstatt. Produktbeschreibung: - mit TÜV- und GS-Prüfung
- 230 Volt-Modell mit Schuko-Stecker und Steckdose
- modernes, funktionelles Design
- schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wand- bzw. Deckenaufhängung aus Stahl
- exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
- starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels
- mit einer thermischen Überlastsicherung ausgestattet
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
- Kabellänge: 25 m
- Kabellänge Zuleitung: 1,3 m
- Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 2000 Watt
Weitere Informationen: | | Breite: | 195 mm | Gewicht: | 8,3 kg | Höhe: | 361 mm | Länge: | 450 mm | Schutzklasse: | IP 24 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kabelaufroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatisch, Elmag, Junior, Major, Master, Mini, Profi, RollElectric |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 271,80* | € 322,29* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,29* | € 322,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,64* | € 337,86* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,48* | € 382,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,98* | € 474,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|