Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbindungsstück zu Ø 8 mm Schlauch, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchverbindungsstück zu Ø 8 mm Schlauch, PVC
Schlauchverbindungsstück zu Ø 8 mm Schlauch, PVC
Artikel-Nr.:
     415-elmag42132
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42132
EAN/GTIN:
     9004853421327
Datenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Produktbeschreibung:

  • zu Schlauch
  • Schlauchanschluß-Ø: 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Typ:
Schlauchverbinder
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 3,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,83*
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,83*
€ 12,12*
3 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 14,89*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,20*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
42130
ab € 1,31*
Ähnlich
ELMAG
46229
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.