Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elmag42130 Herst.-Nr.: 42130 EAN/GTIN: 9004853421303 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zu Schlauch
- Schlauchanschluß-Ø: 10 mm
Weitere Informationen: | | Material: | PVC | Typ: | Schlauchverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 20 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,58* | € 2,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 21,90* | ab € 1,31* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,40* | € 3,00* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,44* | € 13,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,20* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|