Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Druckluftschlauch-Set Ø 8x12 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag42111
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42111
EAN/GTIN:
     9004853421112
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit
  • geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei
  • Temperaturbereich min - 20 °C - max. + 70 °C)

Lieferumfang:

  • 20 m PU Druckluftschlauch öl-, fett- und ozonbeständig, flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewichts von PVC)
  • Stahlkupplung
  • Stecktülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 x 12 mm
Länge:
20 m
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 66,40*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,86*
€ 66,83*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 72,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,43*
€ 78,89*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 107,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,21*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.