Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Druckluftschlauch-Set Ø 8x12 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag42110
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42110
EAN/GTIN:
     9004853421105
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit
  • geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei
  • Temperaturbereich min - 20 °C - max. + 70 °C)

Lieferumfang:

  • 10 m PU Druckluftschlauch öl-, fett- und ozonbeständig, flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewichts von PVC)
  • Stahlkupplung
  • Stecktülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 x 12 mm
Länge:
10 m
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,66*
€ 47,61*
4 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 37,14*
€ 47,97*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 36,11*
€ 50,78*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 54,61*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 57,89*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,21*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.