Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Farbspritzpistole GENESIS HTE H2O Nebelarm, Set mit Düsensatz 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profi-Farbspritzpistole GENESIS HTE H2O nebelarm, Set mit Düsensatz 1,7 mm
Profi-Farbspritzpistole GENESIS HTE H2O nebelarm, Set mit Düsensatz 1,7 mm
Artikel-Nr.:
     415-elmag32161
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32161
EAN/GTIN:
     9004853321610
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole düsensatz

Produktbeschreibung:

  • zur Erziehlung einer optionalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, etc.
  • zu Flach- und Rundstrahl
  • stufenlose Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
  • Nebelarm
  • Betriebsdruck: 2 - 2,5 bar
  • Auftragsmenge: 168 - 231 g-min
  • Luftverbrauch: 300 l/min

Lieferumfang:

  • INOX Düsensatz 1,7 mm
  • 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
  • PTFE-Dichtungen selbstschmierend
Weitere Suchbegriffe: Blaspistole, Dichtungspistole, Elmag, Faserputzpistole, Hohlraumschutz-Pistole, Kittpistole, Sprühpistole, Waschpistole
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 393,12*
€ 455,58*
€ 4,90*
ab € 390,70*
€ 456,83*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 392,70*
€ 459,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,26*
€ 500,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,88*
€ 559,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,61*
€ 637,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,21*
€ 621,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,77*
€ 578,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,88*
€ 522,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32163
ab € 129,14*
Zubehör
ELMAG
32164
ab € 128,89*
Zubehör
ELMAG
32165
ab € 128,17*
Zubehör
ELMAG
32166
ab € 128,70*
Zubehör
ELMAG
32167
ab € 128,76*
Zubehör
ELMAG
32168
ab € 128,33*
Zubehör
ELMAG
32169
ab € 128,27*
Zubehör
ELMAG
32137
ab € 128,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.