Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Farbspritzpistole nebelarm, GENESIS HTE H2O, Set, 1,7 mm Düsensatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Farbspritzpistole nebelarm,
Profi-Farbspritzpistole nebelarm,
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-32161
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     32161
EAN/GTIN:
     9004853321610
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbspritzpistole Düsensatz
farbspritzpistole elmag
  • Farbspritzpistole zur Erzielung einer optimalen Oberflächengüte von Dekorfarben, Industrielacken, KFZ ...
  • Profigerät für Flach- und Rundstrahl, mit stufenloser Strahlbreiten- und Luftmengenregulierung
  • INOX Düsensatz AISI 303 'rostfrei'
  • 1 Behälter 680 cm³ Hostaform C
  • 3 Filtereinsätze + Verschleißteile-Set
  • PTFE-Dichtungen selbstschmierend
  • Weitere Düsensätze optional
  • Düse 1,7 mm aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Düsengröße:
1.7 mm
Betriebsdruck:
2 - 2,5 bar
Auftragsmenge:
168 - 231 g/min
Luftverbrauch:
300 l/min
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Von fein bis kräftig:
ELMAG HVLP-Farbspritzpistolen sind mit einer Micro-Luftmenge
Farbspritzen und Lackieren:
Für Farbspritz- und Lackierarbeiten trockene Druckluft verwe
Weitere Suchbegriffe: farbspritzpistole düsensatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,46*
€ 559,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,87*
€ 543,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,20*
€ 514,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
32163
ab € 133,72*
Zubehör
ELMAG
32164
ab € 133,69*
Zubehör
ELMAG
32165
ab € 133,95*
Zubehör
ELMAG
32166
ab € 133,55*
Zubehör
ELMAG
32167
ab € 133,12*
Zubehör
ELMAG
32168
ab € 133,46*
Zubehör
ELMAG
32169
ab € 133,25*
Zubehör
ELMAG
32137
ab € 133,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.