Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil 10 bar, AG 1/4 Zoll, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsventil 10 bar, AG 1/4 Zoll, Messing
Sicherheitsventil 10 bar, AG 1/4 Zoll, Messing
Artikel-Nr.:
     415-elmag11956
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11956
EAN/GTIN:
     9004853119569
Datenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil g 1/4 11bar
sicherheitsventil

Produktbeschreibung:

  • begrenzt den Überdruck bei einem allfälligen Versagen der START-STOP-Automatik
  • federbelastet
Weitere Informationen:
Gewinde:
AG 1/4 Zoll
Material:
Messing
max. Betriebsdruck:
10 bar
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 11 bar, Ablaßventil, Bau, Druckleitung, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckschalter CONDOR, Elmag, Gummipuffer, Heimwerker, Kugelhahn, Montage, Motorschutzrelais, Rückschlagventil, Ventile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 36,72*
€ 48,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,32*
€ 48,85*
4 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 41,94*
€ 53,50*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 41,30*
€ 56,74*
3 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 58,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
11920
ab € 35,06*
Ähnlich
ELMAG
11935
ab € 100,65*
Ähnlich
ELMAG
11936
ab € 104,22*
Ähnlich
ELMAG
11921
ab € 51,62*
Ähnlich
ELMAG
11922
ab € 62,82*
Ähnlich
ELMAG
11981
ab € 7,46*
Ähnlich
ELMAG
11982
ab € 8,95*
Ähnlich
ELMAG
11967
ab € 11,06*
Ähnlich
ELMAG
11968
ab € 19,05*
Ähnlich
ELMAG
11951
ab € 33,29*
Ähnlich
ELMAG
11957
ab € 40,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.