Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Profi-Line SILENT PL-S 500-15-24+100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor Profi-Line SILENT PL-S 500-15-24+100 D
Kompressor Profi-Line SILENT PL-S 500-15-24+100 D
Artikel-Nr.:
     415-elmag10131
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10131
EAN/GTIN:
     9004853101311
Suchbegriffe:
Stand Druckluftkompressoren
Stationäre Druckluftkompressoren
Stationärer Kompressor
stationäre Kompressoren

Die hochwirksame Schalldä mmung des ELMAG® Profi-Line SILENT Druckluftkompressors reduziert den Schalldruck auf 63 dB(A). Dies entspricht Gesprächslautstärke. Profi-Line SILENTe sind daher gut zu geräuschsensible Produktionsbereiche, auch zu Büroumgebung geeignet und überzeugen durch den hohen Entwicklungsstand der bewährten EUROCOOL-Geräte

Produktbeschreibung:

  • EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
  • gut geeignet zu geräuschsensible Produktionsbereiche, auch zu Büroumgebung
  • hochwirksame Schalldä mmung
  • niedrige Drehzahl und Drucklufttemperatur
  • geräuscharmer Betrieb
  • geringe Kondensatentwicklung und sehr gute Druckluftqualität
  • Drehstrohmmotor
  • 3 l Druckausgleichsbehälter, vorbereitet zu Anschluss an externen DL-Behälter
  • Luftansaugfilter mit Schalldämmung
  • Sicherheits- & Rückschlagventil
  • externe Kondensatableitung
  • mittels Kugelhahn
  • Anlaufentlastung mit Elektro-Magnetventil
  • thermisch gesteuerte Kühlventilatoren
  • Motorschutzrelais
  • Manometer zu Behälterdruck
  • Betriebsstundenzähler
  • Not-Aus-Schalter
  • kein Montageaufwand
  • platzsparend
  • Luftabgang direkt am DL-Behälter mit Kugelhahn oder Sicherheits-Entlüftungskupplung
  • zentrale Kondensatableitung
  • vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
  • einfache Ergänzung mit Kältetrockner möglich
  • Schalldruckpegel (4 m): 67 dB (A)
  • Luftabgang: 1/2"
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
124 l
Breite:
510 mm
Drehzahl:
1450 U/min
Gewicht:
130 kg
Höhe:
1230 mm
Länge:
1220 mm
Leistung:
3000 Watt
max. Betriebsdruck:
15 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Stationärer Kompressor
Weitere Suchbegriffe: stationäre Luftanlage, stand druckluftkompressoren, Büroumgebung, Elmag, Kompressor, PL-HS, PL-S, PLS, Produktionsbereich, Profi-Line, Silent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.217,86*
€ 2.369,60*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.240,90*
€ 2.380,96*
Lager 415
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.381,89*
€ 2.800,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,31*
€ 3.332,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.748,71*
€ 3.270,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.680,00*
€ 3.189,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.544,89*
€ 3.028,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,83*
€ 2.836,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,89*
€ 2.834,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10130
ab € 1.901,75*
Ähnlich
ELMAG
10125
ab € 3.331,56*
Ähnlich
ELMAG
10132
ab € 1.905,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.