Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER 511/10/50 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor MEISTER 511/10/50 D
Kompressor MEISTER 511/10/50 D
Artikel-Nr.:
     415-elmag10026
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10026
EAN/GTIN:
     9004853100260
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Handwerksbetrieben vorzufinden.

Produktbeschreibung:

    • Betriebssicherheit durch Keilriemenantriebb
    • Plug-and-play-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
    • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
    • Motorschutzschalter
    • Behälter- und Systemdruckmanometer
    • Filterdruckminderer "FRM" mit Metallschutzkorb
    • Sicherheitsventil
    • Rückschlagventil
    • Vollgummi-Räder
    • Kugelhahn für Kondensatablass
    • Lenkrollen mit Bremse
    • Kessel innen beschichtet (verbesserterKorrosionsschutz)
    • mit innen und außen feuerverzinktem Kessel mit erhöhtem Korrosionsschutz
    • ideal für den semiprofessionellen Einsatz
    • kompakter Zweizylinderkompressor
    • großer Nachkühler
    • gute Druckluftqualität
    • leicht transportierbar
    • Schalldruckpegel (4 m): 76 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
50 l
Breite:
420 mm
Drehzahl:
1150 U/min
Gewicht:
58 kg
Höhe:
870 mm
Länge:
860 mm
Leistung:
2200 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Mobiler Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar 10 bar, Aggregat, Baustellen, Dauereinsatz, Elmag, Kompressoreister, Meister, Sandstrahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,80*
€ 1.497,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,59*
€ 1.448,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.187,15*
€ 1.412,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,51*
€ 1.295,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,29*
€ 1.185,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,61*
€ 1.137,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10028
ab € 1.000,92*
Ähnlich
ELMAG
10031
ab € 1.163,11*
Ähnlich
ELMAG
10092
ab € 1.077,82*
Ähnlich
ELMAG
10094
ab € 1.276,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.