Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Werkzeugpaket EPS 460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 460
Druckluft-Werkzeugpaket EPS 460
Artikel-Nr.:
     415-elmag00810
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     810
EAN/GTIN:
     9004853008108
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bürstenschleifer

Produktbeschreibung EPS 460:

  • Heavy Duty Modell
  • extra breiter Antriebsriemen
  • gummierter Handgriff
  • positionierbarer Handgriff
  • geeignet für Rechts-/Linkshänder
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Drehzahl: 3500 UpM
  • Leistung: 380 W
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 85 l/min
  • Luftanschluss: 1/4 Zoll
  • Vibration: 2,5 m/sec²
  • Schalldruckpegel (1 m): 84 dB(A)
  • Länge (gesamt): 275 mm
  • Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:

  • 1 Stk. DL-Universal-Reinigungs- & Schleifgerät EPS 460 Art. Nr. 44810
  • 1 Stk. Trägerrad f. Bürsten 23 mm Art. Nr. 44814
  • 1 Stk. Drahtbürstenband fein, 23 mm Art. Nr. 44816
  • 1 Stk. Drahtbürstenband grob, 23 mm Art. Nr. 44818
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-WerkzeugpaketEPS, Druckluftwerkzeug, Elmag, Werkzeugpaket
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,40*
€ 320,70*
€ 4,90*
ab € 279,36*
€ 332,58*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 333,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,77*
€ 352,16*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,91*
€ 393,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,96*
€ 450,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,89*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,37*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,10*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,89*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,80*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,53*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,98*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.